ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLP50E POWER SUPPLY XLP 50 W POWER SUPPLY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 24...28 V
Max. corrente di uscita 1 - 2.1 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0662073044243
Codice prodotto
RCK1606-XLP50E
Cod. produttore
1606-XLP50E
Produttore
RCK
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
24...28 V
Max. corrente di uscita 1:
2.1 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
100...240 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
85...375 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
50 W
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Potenza assorbita:
101.2 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
100...240 V
Larghezza:
45 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a vite / molla
Profondità:
91 mm
Altezza:
75 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Installabile a parete:
no