ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLP100F POWER SUPPLY XLP 100 W POWER SUPPLY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC 
- Tensione di uscita 1 - 48...56 V 
- Max. corrente di uscita 1 - 2.1 A 
- Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...120 V 
- Tensione nominale di alimentazione DC - 220...375 V 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
0662073044304
Codice prodotto
RCK1606-XLP100F
Cod. produttore
1606-XLP100F
Produttore
RCK
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
48...56 V
Max. corrente di uscita 1:
2.1 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
100...120 V
Tensione nominale di alimentazione DC:
220...375 V
Potenza di uscita:
100 W
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
1.8 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
48 V
Larghezza:
73 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a vite / molla
Profondità:
103 mm
Altezza:
75 mm
Grado di protezione (IP):
IP20