pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLERED 1606 XLE REDUNDANCY MODULE POWER SUPPLY

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLERED 1606 XLE REDUNDANCY MODULE POWER SUPPLY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Max. corrente di uscita 1 - 20 A

  • Tensione nominale di alimentazione DC - 10...60 V

  • Potenza di uscita - 384 W

  • Possibilità di montaggio su guida -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662074644046

Codice prodotto

RCK1606-XLERED

Cod. produttore

1606-XLERED

Produttore

RCK

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Max. corrente di uscita 1:

20 A

Tensione nominale di alimentazione DC:

10...60 V

Potenza di uscita:

384 W

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

20 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

0.9 V

Larghezza:

32 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza:

124 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Alimentatore corrente continua tipo/modello Rockwell Automation 1606-XLERED - 1606 XLE REDUNDANCY MODULE POWER SUPPLY