ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLE96B-2 480VAC INPUT 12VDC OUT 8A POWER SUPPLY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Max. corrente di uscita 1 - 8 A 
- Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 380...480 V 
- Potenza di uscita - 96 W 
- Possibilità di montaggio su guida - sì 
- Valore nominale corrente d'uscita 1 - 6.4 A 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
0612598987211
Codice prodotto
RCK1606-XLE96B-2
Cod. produttore
1606-XLE96B-2
Produttore
RCK
Max. corrente di uscita 1:
8 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
380...480 V
Potenza di uscita:
96 W
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
6.4 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
12 V
Larghezza:
40 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Profondità:
117 mm
Altezza:
124 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


