pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLE960DX-3N 480VAC INPUT 24VDC OUT 40A POWER SUPPLY

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLE960DX-3N 480VAC INPUT 24VDC OUT 40A POWER SUPPLY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione di uscita 1 - 24...24 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 40 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 480...480 V

  • Potenza di uscita - 960 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0612598713315

Codice prodotto

RCK1606-XLE960DX-3N

Cod. produttore

1606-XLE960DX-3N

Produttore

RCK

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di uscita 1:

24...24 V

Max. corrente di uscita 1:

40 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

480...480 V

Potenza di uscita:

960 W

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

40 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Larghezza:

96 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Profondità:

157 mm

Altezza:

124 mm

Grado di protezione (IP):

IP20