ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLE480FP XLE POWER SUPPLY 480W 48VDC 10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione di uscita 1 - 48...55 V
Max. corrente di uscita 1 - 10 A
Potenza di uscita - 480 W
Possibilità di montaggio su guida - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0885630510743
Codice prodotto
RCK1606-XLE480FP
Cod. produttore
1606-XLE480FP
Produttore
RCK
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di uscita 1:
48...55 V
Max. corrente di uscita 1:
10 A
Potenza di uscita:
480 W
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
10 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
48 V
Larghezza:
60 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Profondità:
117 mm
Altezza:
124 mm
Grado di protezione (IP):
IP20