ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLE480EP XLE POWER SUPPLY 480W 24VDC 20A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione di uscita 1 - 24...24 V
Max. corrente di uscita 1 - 20 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 120...240 V
Potenza di uscita - 480 W
Confezione
1 PZ
EAN
0884951878754
Codice prodotto
RCK1606-XLE480EP
Cod. produttore
1606-XLE480EP
Produttore
RCK
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di uscita 1:
24...24 V
Max. corrente di uscita 1:
20 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
120...240 V
Potenza di uscita:
480 W
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
20 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Larghezza:
60 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Profondità:
117 mm
Altezza:
124 mm
Grado di protezione (IP):
IP20