ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLE240F-3 480VAC INPUT 48VDC OUT 5A POWER SUPPLY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
1a tensione d'uscita - 48...55 V
Max. corrente d'uscita 1 - 5 A
Valore nominale tensione d'uscita 1 - 48 V
Valore nominale corrente d'uscita 1 - 5 A
Confezione
1 PZ
EAN
7449074040803
Codice prodotto
RCK1606-XLE240F-3
Cod. produttore
1606-XLE240F-3
Produttore
RCK
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
1a tensione d'uscita:
48...55 V
Max. corrente d'uscita 1:
5 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
48 V
Valore nominale corrente d'uscita 1:
5 A
Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:
100...120 V
Potenza erogata:
240 W
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Larghezza:
60 mm
Altezza:
124 mm
Profondità:
117 mm
Grado di protezione (IP):
IP20