ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLE120EN POWER SUPPLY XLE 120 W POWER SUPPLY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione di uscita 1 - 24...28 V
Max. corrente di uscita 1 - 5 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...120 V
Potenza di uscita - 120 W
Confezione
1 PZ
EAN
0662074643872
Codice prodotto
RCK1606-XLE120EN
Cod. produttore
1606-XLE120EN
Produttore
RCK
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di uscita 1:
24...28 V
Max. corrente di uscita 1:
5 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
100...120 V
Potenza di uscita:
120 W
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
5 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Larghezza:
32 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Profondità:
117 mm
Altezza:
124 mm
Grado di protezione (IP):
IP20