ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLDF120E XLD DC DC CONVERTER 120W 5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione di uscita 1 - 24...28 V
Tensione nominale di alimentazione DC - 48...48 V
Potenza di uscita - 120 W
Possibilità di montaggio su guida - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0194033313630
Codice prodotto
RCK1606-XLDF120E
Cod. produttore
1606-XLDF120E
Produttore
RCK
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione di uscita 1:
24...28 V
Tensione nominale di alimentazione DC:
48...48 V
Potenza di uscita:
120 W
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale tensione d'uscita 1:
48 V
Larghezza:
32 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Profondità:
102 mm
Altezza:
124 mm