ROCKWELL AUTOMATION - RCK156-C3P20NAD 3 PHASE SSC 20A 240VAC 5-32 V DC CONTROL
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 20 A
Tensione nominale di comando Us DC - 5...32 V
Numero di fasi - 3
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Adatto per montaggio modulare - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449072530962
Codice prodotto
RCK156-C3P20NAD
Cod. produttore
156-C3P20NAD
Produttore
RCK
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:
20 A
Tensione nominale di comando Us DC:
5...32 V
Numero di fasi:
3
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Adatto per montaggio modulare:
no
Commutazione a punto neutro:
sì


