ROCKWELL AUTOMATION - RCK156-C1P20NCD 1 PHASE SSC 20A 600VAC 5-32 V DC CONTROL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 20 A
Tensione nominale di comando Us DC - 5...32 V
Numero di fasi - 1
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Adatto per montaggio modulare - no
Confezione
1 PZ
EAN
0889508204345
Codice prodotto
RCK156-C1P20NCD
Cod. produttore
156-C1P20NCD
Produttore
RCK
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:
20 A
Tensione nominale di comando Us DC:
5...32 V
Numero di fasi:
1
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Adatto per montaggio modulare:
no
Commutazione a punto neutro:
sì