ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-S201NBD SMC-50 WITH BYPASS 201A, 480V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu - 201 A
Tensione di esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Grado di protezione (IP) - IP2X
Confezione
1 PZ
EAN
0887172651519
Codice prodotto
RCK150-S201NBD
Cod. produttore
150-S201NBD
Produttore
RCK
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:
201 A
Tensione di esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
100...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Grado di protezione (IP):
IP2X
Protezione da sovraccarico del motore integrata:
sì