pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-F780NBA SMC FLEX SMART MOTOR CONTROLLER

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-F780NBA SMC FLEX SMART MOTOR CONTROLLER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu - 780 A

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V - 450 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Temperatura ambiente senza declassamento - 50 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662074803078

Codice prodotto

RCK150-F780NBA

Cod. produttore

150-F780NBA

Produttore

RCK

Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:

780 A

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V:

450 kW

Grado di protezione (IP):

IP65

Temperatura ambiente senza declassamento:

50 °C

Protezione da sovraccarico del motore integrata:

Soft starter Rockwell Automation serie/modello SMC FLEX SMART MOTOR CONTROLLER