ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-F43NBD SMC FLEX SMART MOTOR CONTROLLER


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu - 43 A
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V - 22 kW
Grado di protezione (IP) - IP2X
Confezione
1 PZ
EAN
0781180617444
Codice prodotto
RCK150-F43NBD
Cod. produttore
150-F43NBD
Produttore
RCK
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:
43 A
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
100...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V:
22 kW
Grado di protezione (IP):
IP2X
Temperatura ambiente senza declassamento:
50 °C
Protezione da sovraccarico del motore integrata:
sì