ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-F1250NBA SMC FLEX SMART MOTOR CONTROLLER


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu - 1250 A
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Grado di protezione (IP) - IP65
Temperatura ambiente senza declassamento - 50 °C
Confezione
1 PZ
EAN
0662074802972
Codice prodotto
RCK150-F1250NBA
Cod. produttore
150-F1250NBA
Produttore
RCK
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:
1250 A
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
230...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Grado di protezione (IP):
IP65
Temperatura ambiente senza declassamento:
50 °C
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
230...240 V
Protezione da sovraccarico del motore integrata:
sì