pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-C9NBD SMC-3 9A SMART MOTOR CONTROLLER

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-C9NBD SMC-3 9A SMART MOTOR CONTROLLER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 9 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 208...208 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Temperatura ambiente nominale senza derating - 50 °C

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 100...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072130919

Codice prodotto

RCK150-C9NBD

Cod. produttore

150-C9NBD

Produttore

RCK

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

9 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

208...208 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Temperatura ambiente nominale senza derating:

50 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

100...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

100...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

Soft starter Rockwell Automation serie/modello SMC-3 9A SMART MOTOR CONTROLLER