pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-C60NBD SMC-3 60A SMART MOTOR CONTROLLER

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-C60NBD SMC-3 60A SMART MOTOR CONTROLLER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu - 60 A

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 200...460 V

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V - 30 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0781180036764

Codice prodotto

RCK150-C60NBD

Cod. produttore

150-C60NBD

Produttore

RCK

Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:

60 A

Tensione di esercizio nominale Ue:

200...460 V

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

100...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V:

30 kW

Grado di protezione (IP):

IP2X

Temperatura ambiente senza declassamento:

50 °C

Protezione da sovraccarico del motore integrata:

Controllo trifase con protezione da sovraccarico, bypass integrato, e diagnostica di motore e sistema. Display LED .