pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-C108NBD SMC-3 108A SMART MOTOR CONTROLLER

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-C108NBD SMC-3 108A SMART MOTOR CONTROLLER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu - 108 A

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 200...460 V

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V - 55 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0781180871013

Codice prodotto

RCK150-C108NBD

Cod. produttore

150-C108NBD

Produttore

RCK

Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:

108 A

Tensione di esercizio nominale Ue:

200...460 V

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

100...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V:

55 kW

Grado di protezione (IP):

IP2X

Temperatura ambiente senza declassamento:

50 °C

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

100...240 V

Protezione da sovraccarico del motore integrata:

Soft starter Rockwell Automation serie/modello SMC-3 108A SMART MOTOR CONTROLLER