ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-W4 IEC TERM BLCK 8X47.6X41MM SCREW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.32...0.32 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Corrente nominale In - 30 A
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
50 PZ
EAN
0662468181676
Codice prodotto
RCK1492-W4
Cod. produttore
1492-W4
Produttore
RCK
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.32...0.32 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
30 A
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Tensione nominale:
600 V
Materiale del corpo isolante:
Altri
Larghezza:
45.3 mm
Temperatura di esercizio:
-40...90 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Profondità:
45.3 mm


