pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-RFB4250 IEC TERM BLCK 8 X 97 X 43.8MM SPR CLP

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-RFB4250 IEC TERM BLCK 8 X 97 X 43.8MM SPR CLP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di inserto portafusibile - Fusibile cilindrico G 5x20 mm

  • Tipo di esecuzione del portafusibile - Inseribile

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

  • Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto - 85...264 V

  • Tipo di tensione per il segnalatore di guasto - AC

Confezione

  • 25 PZ

EAN

0611320307747

Codice prodotto

RCK1492-RFB4250

Cod. produttore

1492-RFB4250

Produttore

RCK

Tipo di inserto portafusibile:

Fusibile cilindrico G 5x20 mm

Tipo di esecuzione del portafusibile:

Inseribile

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto:

85...264 V

Tipo di tensione per il segnalatore di guasto:

AC

Tipo di segnalatore di guasto:

LED

Colore:

Nero

Corrente nominale In:

15 A

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Profondità:

97 mm

Temperatura di esercizio:

-20...60 °C

Larghezza:

43.8 mm

Morsetto componibile portafusibili Rockwell Automation serie/modello IEC TERM BLCK 8 X 97 X 43.8MM SPR CLP