ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-LG3T IEC TERM BLCK 5.1X64.5X31.3MM SPR CLP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 2.5...2.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 2.5...2.5 mm²
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Colore - Giallo-Verde
Confezione
100 PZ
EAN
0662073056390
Codice prodotto
RCK1492-LG3T
Cod. produttore
1492-LG3T
Produttore
RCK
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
2.5...2.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
2.5...2.5 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Colore:
Giallo-Verde
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Larghezza:
5.1 mm
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-50...120 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
64.5 mm


