ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-LG3 IEC TERM BLCK 5.1X59.5X31.3MM SPR CLP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 1.5...35 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 1.5...35 mm²
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Colore - Giallo-Verde
Confezione
100 PZ
EAN
0662073056383
Codice prodotto
RCK1492-LG3
Cod. produttore
1492-LG3
Produttore
RCK
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
1.5...35 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1.5...35 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Colore:
Giallo-Verde
Numero di piani:
1
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Larghezza:
59.5 mm
Temperatura di esercizio:
-50...120 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0


