ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-L4 IEC TERM BLCK 6.1X62X35.7MM SPR CLP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.12...0.12 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In - 35 A
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
50 PZ
EAN
0662073055065
Codice prodotto
RCK1492-L4
Cod. produttore
1492-L4
Produttore
RCK
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.12...0.12 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In:
35 A
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Numero di piani:
1
Tensione nominale:
600 V
Piani ponticellati internamente:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altri
Larghezza:
62 mm
Temperatura di esercizio:
-50...120 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0


