ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-L35 IEC TERM BLCK 16.1X100.5X51.8MM SPR CLP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 35...35 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In - 125 A
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
10 PZ
EAN
0662073055706
Codice prodotto
RCK1492-L35
Cod. produttore
1492-L35
Produttore
RCK
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
35...35 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In:
125 A
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Numero di piani:
1
Tensione nominale:
800 V
Larghezza:
100.5 mm
Temperatura di esercizio:
-50...120 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0


