ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-L3-G IEC TERM BLCK 5.1X59.5X31.3MM SPR CLP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 2.5...2.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In - 24 A
Colore - Verde
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
100 PZ
EAN
0662073054747
Codice prodotto
RCK1492-L3-G
Cod. produttore
1492-L3-G
Produttore
RCK
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
2.5...2.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In:
24 A
Colore:
Verde
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
800 V
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
5.1 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Temperatura di esercizio:
-50...120 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
59.5 mm