pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-JG35 35 SQUARE MM GROUND TERMINAL BLOCK

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 2.5...120 mm²

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 2.5...120 mm²

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile - 35...35 mm²

Confezione

  • 25 PZ

EAN

0662073058493

Codice prodotto

RCK1492-JG35

Cod. produttore

1492-JG35

Produttore

RCK

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

2.5...120 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

2.5...120 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

35...35 mm²

Colore:

Giallo-Verde

Numero di piani:

1

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Larghezza:

60 mm

Temperatura di esercizio:

-50...120 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Morsetto componibile per conduttori di terra Rockwell Automation serie/modello 35 SQUARE MM GROUND TERMINAL BLOCK