pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-J6-B 6 SQUARE MM FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-J6-B 6 SQUARE MM FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 6...6 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Corrente nominale In - 41 A

  • Colore - Blu

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

0662073058127

Codice prodotto

RCK1492-J6-B

Cod. produttore

1492-J6-B

Produttore

RCK

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

6...6 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Corrente nominale In:

41 A

Colore:

Blu

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

800 V

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

8.1 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Temperatura di esercizio:

-50...120 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

60 mm

Morsetto componibile passante tipo/modello Rockwell Automation 1492-J6-B - 6 SQUARE MM FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK