ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-J4-B 4 SQUARE MM FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 4...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Corrente nominale In - 32 A
Colore - Blu
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
100 PZ
EAN
0662073058035
Codice prodotto
RCK1492-J4-B
Cod. produttore
1492-J4-B
Produttore
RCK
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
4...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
32 A
Colore:
Blu
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
800 V
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
6.1 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Temperatura di esercizio:
-50...120 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
60 mm


