ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-J4 4 SQUARE MM FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.12...0.12 mm² 
- Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite 
- Corrente nominale In - 25 A 
- Colore - Grigio 
- Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm 
Confezione
- 100 PZ 
EAN
0662073058011
Codice prodotto
RCK1492-J4
Cod. produttore
1492-J4
Produttore
RCK
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.12...0.12 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
25 A
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Tensione nominale:
600 V
Materiale del corpo isolante:
Altri
Larghezza:
60 mm
Temperatura di esercizio:
-50...120 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
39.5 mm



