ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-J35-B IEC 1-CKT FEED-THROUGH BLK


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 35...35 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Colore - Blu
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile - 35...35 mm²
Confezione
40 PZ
EAN
0662073058387
Codice prodotto
RCK1492-J35-B
Cod. produttore
1492-J35-B
Produttore
RCK
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
35...35 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Colore:
Blu
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
35...35 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
15.9 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Temperatura di esercizio:
-50...120 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
60 mm