ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-J3 2.5 SQUARE MM STANDARD TERMINAL BLOCK


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.12...0.12 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Corrente nominale In - 20 A
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
100 PZ
EAN
0662073057922
Codice prodotto
RCK1492-J3
Cod. produttore
1492-J3
Produttore
RCK
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.12...0.12 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
20 A
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Tensione nominale:
600 V
Materiale del corpo isolante:
Altri
Larghezza:
60 mm
Temperatura di esercizio:
-50...120 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
39.5 mm