ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-J10 IEC TERM BLCK, 9.9 X 39.5 X 60MM, SCREW


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.82...0.82 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Corrente nominale In - 50 A
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
50 PZ
EAN
0662073058196
Codice prodotto
RCK1492-J10
Cod. produttore
1492-J10
Produttore
RCK
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.82...0.82 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
50 A
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Tensione nominale:
600 V
Materiale del corpo isolante:
Altri
Larghezza:
60 mm
Temperatura di esercizio:
-50...120 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
39.5 mm