ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-EBL3 1EC END BARRIER, 2 X 29.1 X 59.5MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Grigio
Spessore - 2 mm
A scatto - no
Confezione
50 PZ
EAN
0662073056819
Codice prodotto
RCK1492-EBL3
Cod. produttore
1492-EBL3
Produttore
RCK
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
2 mm
A scatto:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Separatore / Piastra terminale per morsetti componibili Rockwell Automation serie/modello 1EC END BARRIER 2 X 29.1 X 59.5MM