ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-EBJ3 IEC END BARRIER, 1.5 X 33.35 X 60MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione piastra terminale - sì
Esecuzione piastra intermedia - no
Colore - Grigio
Spessore - 1.5 mm
Fissabile a scatto - no
Confezione
50 PZ
EAN
7449073012726
Codice prodotto
RCK1492-EBJ3
Cod. produttore
1492-EBJ3
Produttore
RCK
Esecuzione piastra terminale:
sì
Esecuzione piastra intermedia:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
1.5 mm
Fissabile a scatto:
no
Separatore finale Grigio per Morsettiere passanti 2,5.....4 mm2.



