ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-50X 115 A POWER DISTRIBUTION BLOCK


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 115 A
Numero di piani - 3
Tensione nominale - 600 V
Materiale del corpo isolante - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
0662072314019
Codice prodotto
RCK1492-50X
Cod. produttore
1492-50X
Produttore
RCK
Corrente nominale In:
115 A
Numero di piani:
3
Tensione nominale:
600 V
Materiale del corpo isolante:
Altri
Morsetto componibile passante Rockwell Automation serie/modello 115 A POWER DISTRIBUTION BLOCK