ROCKWELL AUTOMATION - RCK00889508555409 20F11ND065JA0NNNNN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 380...480 V
Frequenza di uscita massima - 590 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 65 A
Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 37 kW
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
0889508555409
Codice prodotto
RCK00889508555409
Cod. produttore
00889508555409
Produttore
RCK
Tensione di rete:
380...480 V
Frequenza di uscita massima:
590 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
65 A
Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:
37 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di fasi in ingresso:
3
Con unità di controllo:
no
Frequenza di rete:
50/60 Hz
Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:
sì
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Numero di ingressi digitali:
3
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Numero di fasi in uscita:
3
Numero di uscite digitali:
2
Numero di ingressi analogici:
1
Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:
30 kW
Numero di uscite analogiche:
1
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
no
Opzione funzionamento a 4 quadranti:
sì
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
1
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
0
Numero di interfacce hardware USB:
0
Numero di altre interfacce hardware:
0
Resistenza di frenatura integrata:
sì