ROCKWELL AUTOMATION - RCK00889508555256 20F11ND022JA0NNNNN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 380...480 V
Frequenza di uscita massima - 590 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 22 A
Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 11 kW
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
0889508555256
Codice prodotto
RCK00889508555256
Cod. produttore
00889508555256
Produttore
RCK
Tensione di rete:
380...480 V
Frequenza di uscita massima:
590 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
22 A
Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:
11 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di fasi in ingresso:
3
Con unità di controllo:
no
Frequenza di rete:
50/60 Hz
Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:
sì
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Numero di fasi in uscita:
3
Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:
7.5 kW
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
no
Profondità:
212 mm
Altezza:
424.2 mm
Larghezza:
134.5 mm
Opzione funzionamento a 4 quadranti:
sì
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
1
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
0
Resistenza di frenatura integrata:
no