ROCKWELL AUTOMATION - RCK00887172996894 442G-MABLB-UR-E0JP4679

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con indicatore di stato - sì
Forza di ritenuta - 2000 N
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in DC - 5...24 V
Larghezza del sensore - 114 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0887172996894
Codice prodotto
RCK00887172996894
Cod. produttore
00887172996894
Produttore
RCK
Con indicatore di stato:
sì
Forza di ritenuta:
2000 N
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in DC:
5...24 V
Larghezza del sensore:
114 mm
Lunghezza del sensore:
285.3 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP65


