ROCKWELL AUTOMATION - RCK00885630620572 VPL-B1152F-PJ14AA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Motore sincrono trifase
Tensione nominale - 460 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Numero di fasi - 3
Numero di giri nominale a frequenza nominale - 4000 1/min
Confezione
1 PZ
EAN
0885630620572
Codice prodotto
RCK00885630620572
Cod. produttore
00885630620572
Produttore
RCK
Tipologia:
Motore sincrono trifase
Tensione nominale:
460 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Numero di fasi:
3
Numero di giri nominale a frequenza nominale:
4000 1/min
Grado di protezione (IP):
IP66
Ciclo di sollecitazione:
S1
Dimensioni telaio secondo IEC:
115 mm
Coppia nominale:
5.1 Nm
Temperatura d'esercizio:
0...40 °C


