ROCKWELL AUTOMATION - RCK00885630575971 VPL-B0633M-CJ12AA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Motore sincrono trifase
Potenza nominale alla frequenza nominale - 0.57 kW
Tensione nominale - 460 V
Numero di fasi - 3
Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 6500 1/min
Confezione
1 PZ
EAN
0885630575971
Codice prodotto
RCK00885630575971
Cod. produttore
00885630575971
Produttore
RCK
Modello:
Motore sincrono trifase
Potenza nominale alla frequenza nominale:
0.57 kW
Tensione nominale:
460 V
Numero di fasi:
3
Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:
6500 1/min
Tipo di tensione:
AC
Frequenza nominale:
0...400 Hz
Grado di protezione (IP):
IP66
Coppia nominale:
1.27 Nm
Ciclo di sollecitazione:
S1
Dimensioni telaio secondo IEC:
63 mm
Temperatura di esercizio:
0...40 °C