pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK00885630568447 VPL-B1306F-PK12AA

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK00885630568447 VPL-B1306F-PK12AA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Motore sincrono trifase

  • Potenza nominale alla frequenza nominale - 2.95 kW

  • Tensione nominale - 460 V

  • Numero di fasi - 3

  • Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 4250 1/min

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0885630568447

Codice prodotto

RCK00885630568447

Cod. produttore

00885630568447

Produttore

RCK

Modello:

Motore sincrono trifase

Potenza nominale alla frequenza nominale:

2.95 kW

Tensione nominale:

460 V

Numero di fasi:

3

Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:

4250 1/min

Tipo di tensione:

AC

Grado di protezione (IP):

IP66

Coppia nominale:

13.38 Nm

Ciclo di sollecitazione:

S1

Dimensioni telaio secondo IEC:

130 mm

Temperatura di esercizio:

0...40 °C

Motore elettrico tipo/modello Rockwell Automation 00885630568447 - VPL-B1306F-PK12AA