ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951972551 VPL-B0753M-PJ12AA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Motore sincrono trifase
Potenza nominale alla frequenza nominale - 0.82 kW
Tensione nominale - 460 V
Numero di fasi - 3
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
0884951972551
Codice prodotto
RCK00884951972551
Cod. produttore
00884951972551
Produttore
RCK
Modello:
Motore sincrono trifase
Potenza nominale alla frequenza nominale:
0.82 kW
Tensione nominale:
460 V
Numero di fasi:
3
Tipo di tensione:
AC
Grado di protezione (IP):
IP66
Coppia nominale:
2.28 Nm
Ciclo di sollecitazione:
S1
Dimensioni telaio secondo IEC:
75 mm
Temperatura di esercizio:
0...40 °C