pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951871281 VPL-B1002E-CJ12AA

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951871281 VPL-B1002E-CJ12AA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Motore sincrono trifase

  • Potenza nominale alla frequenza nominale - 1.12 kW

  • Tensione nominale - 460 V

  • Numero di fasi - 3

  • Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 3300 1/min

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0884951871281

Codice prodotto

RCK00884951871281

Cod. produttore

00884951871281

Produttore

RCK

Modello:

Motore sincrono trifase

Potenza nominale alla frequenza nominale:

1.12 kW

Tensione nominale:

460 V

Numero di fasi:

3

Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:

3300 1/min

Tipo di tensione:

AC

Grado di protezione (IP):

IP66

Coppia nominale:

3.39 Nm

Ciclo di sollecitazione:

S1

Dimensioni telaio secondo IEC:

100 mm

Temperatura di esercizio:

0...40 °C

Motore elettrico tipo/modello Rockwell Automation 00884951871281 - VPL-B1002E-CJ12AA