ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951312043 VPL-B1306F-PJ14AA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Motore sincrono trifase
Potenza nominale alla frequenza nominale - 2.95 kW
Tensione nominale - 460 V
Numero di fasi - 3
Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 4250 1/min
Confezione
1 PZ
EAN
0884951312043
Codice prodotto
RCK00884951312043
Cod. produttore
00884951312043
Produttore
RCK
Modello:
Motore sincrono trifase
Potenza nominale alla frequenza nominale:
2.95 kW
Tensione nominale:
460 V
Numero di fasi:
3
Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:
4250 1/min
Tipo di tensione:
AC
Grado di protezione (IP):
IP66
Coppia nominale:
13.38 Nm
Ciclo di sollecitazione:
S1
Dimensioni telaio secondo IEC:
130 mm
Temperatura di esercizio:
0...40 °C