ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951213432 MPL-A1530U-EJ72AA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Motore sincrono trifase
Potenza nominale alla frequenza nominale - 0.39 kW
Tensione nominale - 230 V
Numero di fasi - 3
Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 7000 1/min
Confezione
1 PZ
EAN
0884951213432
Codice prodotto
RCK00884951213432
Cod. produttore
00884951213432
Produttore
RCK
Modello:
Motore sincrono trifase
Potenza nominale alla frequenza nominale:
0.39 kW
Tensione nominale:
230 V
Numero di fasi:
3
Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:
7000 1/min
Tipo di tensione:
AC
Grado di protezione (IP):
IP66
Coppia nominale:
0.39 Nm
Ciclo di sollecitazione:
S1
Dimensioni telaio secondo IEC:
63 mm
Temperatura di esercizio:
0...40 °C