ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951166547 20F1ANC302JN0NNNNN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione di rete - 380...480 V 
- Corrente di uscita nominale I2N - 302 A 
- Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 160 kW 
- Grado di protezione (IP) - IP00 
- Numero di fasi in ingresso - 3 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
0884951166547
Codice prodotto
RCK00884951166547
Cod. produttore
00884951166547
Produttore
RCK
Tensione di rete:
380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N:
302 A
Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:
160 kW
Grado di protezione (IP):
IP00
Numero di fasi in ingresso:
3
Con unità di controllo:
no
Frequenza di rete:
50/60 Hz
Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:
sì
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Numero di ingressi digitali:
3
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Numero di fasi in uscita:
3
Numero di uscite digitali:
2
Numero di ingressi analogici:
1
Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:
132 kW
Numero di uscite analogiche:
1
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
no
Profondità:
349.6 mm
Altezza:
881.5 mm
Larghezza:
430 mm
Opzione funzionamento a 4 quadranti:
sì
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
1
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
1
Resistenza di frenatura integrata:
no


