ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951166462 20F1ANC260JA0NNNNN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 380...480 V
Frequenza di uscita massima - 590 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 260 A
Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 132 kW
Numero di fasi in ingresso - 3
Confezione
1 PZ
EAN
0884951166462
Codice prodotto
RCK00884951166462
Cod. produttore
00884951166462
Produttore
RCK
Tensione di rete:
380...480 V
Frequenza di uscita massima:
590 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
260 A
Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:
132 kW
Numero di fasi in ingresso:
3
Con unità di controllo:
no
Frequenza di rete:
50/60 Hz
Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:
sì
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Numero di ingressi digitali:
3
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Numero di fasi in uscita:
3
Tensione d’uscita massima:
400 V
Numero di uscite digitali:
2
Numero di ingressi analogici:
1
Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:
110 kW
Numero di uscite analogiche:
1
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
no
Profondità:
346.4 mm
Altezza:
666.5 mm
Larghezza:
308 mm
Opzione funzionamento a 4 quadranti:
sì
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
1
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
1
Resistenza di frenatura integrata:
no