ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951166363 20F11NC030JA0NNNNN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di uscita massima - 590 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 30 A
Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 15 kW
Grado di protezione (IP) - IP20
Numero di fasi in ingresso - 3
Confezione
1 PZ
EAN
0884951166363
Codice prodotto
RCK00884951166363
Cod. produttore
00884951166363
Produttore
RCK
Frequenza di uscita massima:
590 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
30 A
Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:
15 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di fasi in ingresso:
3
Con unità di controllo:
no
Frequenza di rete:
50/60 Hz
Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:
sì
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Numero di fasi in uscita:
3
Tensione d’uscita massima:
400 V
Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:
11 kW
Idoneo all'uso nel settore industriale:
sì
Profondità:
212 mm
Altezza:
454 mm
Larghezza:
190 mm
Opzione funzionamento a 4 quadranti:
sì
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
no
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
1
Numero di interfacce hardware USB:
0
Numero di altre interfacce hardware:
0