ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951166301 20F11NC2P1JA0NNNNN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50/60 Hz
Numero di fasi d'entrata - 3
Numero di fasi d'uscita - 3
Max. frequenza d'uscita - 590 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 2.1 A
Confezione
1 PZ
EAN
0884951166301
Codice prodotto
RCK00884951166301
Cod. produttore
00884951166301
Produttore
RCK
Frequenza di rete:
50/60 Hz
Numero di fasi d'entrata:
3
Numero di fasi d'uscita:
3
Max. frequenza d'uscita:
590 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
2.1 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:
0.75 kW
Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:
0.75 kW
Con elemento di comando:
no
Impiego ammesso in ambito industriale:
sì
Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:
sì
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
1
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW altre:
0
Funzionamento a 4 quadranti possibile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
424.2 mm
Larghezza:
134.5 mm
Profondità:
212 mm